Fita para embalagem PP

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fita para embalagem PP

Fita adesiva normal

  • Material de apoio: Folha de PP
  • Base aderente: Acrilato
  • Cor: Castanho
  • Versão: Liso
  • Largura: 50 mm
  • Comprimento: 66 m
  • Espessura: 0,052 mm
  • Extensão na ruptura: 120 %
  • Condições de resistência dinâmica à escamação a 25 mm: 8 N
  • Temperatura mín./máx. de processamento: 20 a 30 °C
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -10 a 100 °C
  • Resistência a ultravioleta: Sim
  • Duração em prateleira a partir da produção/condições: 12 Mês / a 20°C e 50% de humidade
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
N.º de art. Material de apoio Base aderente Cor Versão Número PU
Preço/PU
09850502
Folha de PP Acrilato Castanho Liso
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
  • Elevada resistência à rutura

  • Pode ser desenrolada silenciosamente

  • Sem solventes

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.