Chave combinada de roquete
Chave combinada de roquete - 1
Chave combinada de roquete - 2
Chave combinada de roquete - 3
Chave combinada de roquete - 4
Chave combinada de roquete - 5
Chave combinada de roquete - 6
Chave combinada de roquete - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chave combinada de roquete

Chave de boca inovadora com função de roquete em ambos os lados

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Largura entre faces Espessura da garra Largura das garras (exterior) Espessura do anel Número PU
Preço/PU
071425810
10 mm 5,7 mm 21,9 mm 7,7 mm
1 Un.
071425813
13 mm 8,1 mm 29,1 mm 8,6 mm
1 Un.
071425812
12 mm 7,4 mm 26,6 mm 8,6 mm
1 Un.
071425819
19 mm 9,5 mm 41,3 mm 11,2 mm
1 Un.
071425817
17 mm 9,2 mm 37,9 mm 10,7 mm
1 Un.
071425808
8 mm 5 mm 19,5 mm 6,9 mm
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
Encaixe: Luneta POWERDRIV modificada, bissextavada, extremidade aberta com segmento de roquete aberto



Norma: binário máx. em conformidade com a norma DIN 899



Geometria: Luneta reta, ângulo do mordente de 15°


Basta rodar a chave para mudar o sentido de rotação.



Modelo extremamente fino para trabalhar em espaços apertados; o núcleo da luneta possui uma extremidade precisa para movimentos seguros e suaves



Material: Aço cromo-vanádio



Superfície básica do corpo: cromado, acabamento acetinado mate