Conjunto de ferramentas de remoção VibroFigther
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas de remoção VibroFigther
8 peças. Com a ajuda da vibração permanente, os componentes podem ser definidos num movimento oscilante. Isto resulta num efeito de libertação particularmente eficaz, que simplifica muito a desmontagem de componentes fixos e/ou presos.
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
- A vibração solta a ferrugem, potencia o efeito de fluência dos desoxidantes e solta a cola, etc.
- Fixa-se ao próprio componente ou ao veio de tração ou pressão, o qual é encaixado à força no componente.
- Com a ajuda dos elementos de fixação fornecidos, a ferramenta pode ser fixa em diferentes posições no componente ou num veio, dependendo das condições de espaço.
- O VibroFigther pode ser utilizado durante uma força de tensão ou compressão e/ou antes do componente ser tensionado com a ajuda de uma ferramenta de extração. Enquanto a vibração atua sobre o componente, os desoxidantes apropriados podem penetrar profundamente na sede.
- A ferramenta funciona com ar comprimido de 6,3 bar. Ajuste a intensidade da vibração com a válvula de regulação.
Material incluído:
- 1 unidade base com garras e parafusos de fixação
- 4 garras de fixação
- 1 válvula de regulação vibro
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
- Para utilizar com os dispositivos de remoção e extração mais utilizados
- Especialmente eficaz quando utilizado com ferramentas de remoção de injetores ou velas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!