Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC
Vácuo universal de segurança adequado para estaleiros de obras, com certificação M e limpeza automática do filtro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Certificação para a classe de pó M
Garantia de uma eficiência de recolha de pó de 99,9%, em conformidade com a norma EN 60335-2-69
Opção de armazenamento e fixação do sistema de malas Würth
Depósito com base plana
Os acessórios podem ser arrumados no aspirador e ficam sempre prontos a utilizar
Armazenamento integrado da tubeira para ranhuras e adaptador para ferramenta com encaixe rápido, armazenamento flexível da mangueira e cabo de alimentação
Ideal para utilização em estaleiros de obras
Depósito robusto com amortecedor e rodas metálicas grandes e resistentes
Preparação antiestática
As cargas estáticas são descarregadas pela peça de ligação à terra e pelos acessórios condutores de eletricidade incluídos no material, garantindo uma proteção segura contra cargas eletrostáticas.
Todas as funções são fáceis de manusear e controlar
Botões para ligar/desligar, limpeza do filtro 15 s/60 s, regulação de velocidade e seletor para mangueira
Fácil de utilizar em conjunto com máquinas
Tomada com sensor Hall para deteção automática das máquinas, o que permite que o aspirador seja controlado através da máquina ligada.
Sistema automático de limpeza do filtro
- O filtro plano plissado é limpo automaticamente através do fluxo de ar de acordo com o intervalo de tempo selecionado (15 ou 60 segundos).
- Garante um funcionamento prolongado sem interrupções
- Baixo nível de ruído
- Longa vida útil do filtro
- Baixos custos de manutenção
- Durante a aspiração a seco, é necessário utilizar sempre um saco de pó e um filtro plissado. Não aspire sem um sistema de filtro; caso contrário, o motor do aspirador pode sofrer danos e dar origem a riscos para a saúde devido ao maior número de emissões de partículas finas.
- Utilize um filtro plissado PES para aspirar líquidos.
- Um monitor eletrónico de fluxo de ar emite um sinal sonoro assim que o fluxo de ar desce abaixo dos 20 m/s. Em seguida, o acessório tem de ser verificado quanto a obstruções ou o depósito tem de ser esvaziado.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Ideal para poeiras nocivas, por exemplo, madeiras duras, materiais de painéis, partículas de pó de tinta, cerâmica, betão e tijolo. Não se destina à aspiração de amianto!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!