Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pistola de aplicação pneumática Druckfix
Pistola de aplicação pneumática Druckfix - 1
Pistola de aplicação pneumática Druckfix - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pistola de aplicação pneumática Druckfix

Pistola de aplicação pneumática leve e potente para aplicar os produtos em sacos de produtos. Ideal para colas e vedantes de alta e baixa viscosidade.
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
Design leve, compacto e ergonómico



Controlador de pressão rotativo no punho para extrusão lenta e rápida


Regulação fina adicional da velocidade de fluxo através do gatilho.



Mobilidade ideal


Amortecedor na válvula de extração rápida



Caixa de proteção totalmente fechada


Melhor proteção dos componentes, por exemplo, o tubo de fornecimento de ar e permite uma limpeza fácil.

Aviso

O consumo médio das pistolas de aplicação pneumáticas é de aprox. 7,2 litros/minuto. Atenção: A pressão máxima de funcionamento para aplicação de vedantes é de 6 bar.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.