Bocal de ligação S4000

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bocal de ligação S4000

Com rosca macho

  • Material: ST
  • Conector de rosca: RE G 1/2 pol.
  • Comprimento: 42 mm
  • Superfície: Galvanizado
  • Largura entre faces: 24 mm
  • Pressão máx.: 16 bar
  • Capacidade de fluxo: 3900 l/min
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
N.º de art. Material Conector de rosca Comprimento Superfície Número PU
Preço/PU
0699410612
ST RE G 1/2 pol. 42 mm Galvanizado
3 Un.
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
Caudal elevado de até 3900 l/min e pressão de funcionamento máxima de 16 bar


Permite um ótimo fornecimento ao equipamento de ar comprimido



Bocais em aço endurecido


Para uma capacidade máxima de carga e uma longa vida útil



Ligações estanques


Baixo uso de energia e elevada eficiência



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.


Alta resistência à corrosão – protegido mesmo em condições exigentes



Os acessórios de fixação da série 4000 estão em conformidade com a norma europeia 10.4.


Compatibilidade com outros acessórios de ar comprimido