Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cavalete extensível 80 - 140 cm
Cavalete extensível para trabalhos elevados.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Boa estrutura
Em tubo de 1,5 mm de espessura
Barra de apoio
Em chapa quinada de 3 mm
Limitadores laterais
A posição de altura é feita por dois ganchos de fixação que se encontram nas extremidades do cavalete
Lacado
Em pó epoxy de alta resistência
Trabalhos em altura, bancada de trabalho e como equipamento de trabalho em altura com aplicação de guarda corpos na extremidade da barra de apoio.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!