Removedor de ferrugem Rost Off Max

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Removedor de ferrugem Rost Off Max

  • Conteúdo: 300 ml
  • Condições de temperatura mín.: -20 °C
  • Condições de temperatura máx.: 150 °C
  • Temperatura de inflamação de ingrediente activo: 62 °C
  • Sem silicone: Sim
  • Sem ácido: Sim
  • Sem AOX: Sim
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
N.º de art. Conteúdo Condições de temperatura mín. Condições de temperatura máx. Temperatura de inflamação de ingrediente activo Número PU
Preço/PU
08902009
300 ml -20 °C 150 °C 62 °C
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
  • Lubrifica e remove a ferrugem

  • Propriedades ideais de fluência

  • Sem resina nem ácido

  • Sem silício

  • Adequado para utilização com borracha e vedantes

  • Proporciona uma proteção mais duradoura contra uma maior ação de corrosão