Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dispositivo universal de montagem dos rolamentos de rodas compacto
Montagem rápida, precisa e sem danos dos rolamentos de roda compactos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Pode ser utilizado com fuso, cilindros hidráulicos comuns e sob prensa hidráulica.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Para utilização universal de fabricantes de automóveis, por exemplo, VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo, etc. Para rolamentos de rodas compactas com um anel de rolamento exterior com um diâmetro de 50 mm até um máximo de 80 mm. Também adequado para os modelos VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter e MB Sprinter do ano 2007.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!