Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de chaves de caixa universais 1/4", mini Mini
Conjunto de chaves de caixa universais 1/4", mini Mini - 1
Conjunto de chaves de caixa universais 1/4", mini Mini - 2
Conjunto de chaves de caixa universais 1/4", mini Mini - 3
Conjunto de chaves de caixa universais 1/4", mini Mini - 4
Conjunto de chaves de caixa universais 1/4", mini Mini - 5
Conjunto de chaves de caixa universais 1/4", mini Mini - 6
Conjunto de chaves de caixa universais 1/4", mini Mini - 7
Conjunto de chaves de caixa universais 1/4", mini Mini - 8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de chaves de caixa universais 1/4", mini Mini

Ferramenta especial compacta com roquete para bits, chave de caixa universal e adaptador. O perfil universal é adequado para as cinco cabeças de parafuso mais comuns (métrica sextavada, métrica quadrada, métrica bissextavada, polegada sextavada, TX exterior).
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
Roquete para bits


  • Acionamento: Para cabeça sextavada de 1/4" em conformidade com as normas DIN 3126-C 6.3 e E 6.3

  • Cabeça: Cabeça de roquete extremamente compacta, estriado fino, 64 dentes

  • Superfície: Cromada

  • Punho de 2 componentes, design extremamente fino, ângulo de até 10°


Roquete para bits de alto desempenho


Design muito robusto, binário máximo de 40 Nm



Máxima flexibilidade


Grande variedade de adaptadores, adaptadores para bits e inserções de chave de caixa facilmente combináveis



Aplicação


Solucionador de problemas ideal para o setor comercial, por exemplo, veículos ligeiros e pesados, motociclos e bicicletas, engenharia mecânica, mecânica de precisão e indústria do mobiliário

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material