Conjunto Easy-Finder
Conjunto Easy-Finder - 1
Conjunto Easy-Finder - 2
Conjunto Easy-Finder - 3
Conjunto Easy-Finder - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto Easy-Finder

Localizador de cabos sem contacto

  • Potência de carga (em dBm) a 600 Ohms: 12 dBm
  • Potência de carga (em dBm) a 50 Ohms: 10.5 dBm
  • Tensão de saída: 9 V/CC
  • Comprimento do cabo de teste: 25 cm
  • Comprimento do cabo de teste 2: 10 cm
  • Material da estrutura: ABS, com proteção contra salpicos de água
  • Número de baterias recarregáveis/baterias: 2 Unid.
  • Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada: Não
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
N.º de art. Potência de carga (em dBm) a 600 Ohms Potência de carga (em dBm) a 50 Ohms Tensão de saída Comprimento do cabo de teste Número PU
Preço/PU
071553 750
12 dBm 10.5 dBm 9 V/CC 25 cm
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
Para todos os tipos de cabos



Profundidade de pesquisa até 60 cm (também quando oculto)



Para localização de cabos e passagens de cabos até 15 km



Para limitar problemas com cabos



Sem necessidade de descarnar, sem contacto


Poupa tempo e dinheiro



Cabo de teste com garras totalmente isoladas, 25 cm de comprimento



Cabo de teste com conector RJ11 especial, 10 cm de comprimento

Aviso

Desligue sempre os cabos. Risco de destruição!