Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lubrificante para empilhador
Óleo lubrificante sintético de elevada qualidade especialmente desenvolvido para a lubrificação de empilhadores.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Lubrificante resistente à pressão para empilhador e respetivos acessórios
- Redutor da vibração e do ruído
- Propriedades de lubrificação muito boas
- Proteção fiável contra a corrosão
- Elevado grau de penetração
- Excelente compatibilidade com a maioria das peças em metal, borracha e plástico utilizadas em empilhadores. Compatível com O-ringues e X-ringues e também compatível com plástico
- Comportamento neutro em substratos pintados
- Sem silicone, resina e ácido
- Temperatura de trabalho: -25 °C a 180 °C. Curto prazo: 200 °C
Agite a lata antes de usar, pulverize as peças e deixe atuar por breves instantes. Após a utilização, vire a lata ao contrário e pressione a válvula de pulverização até estar vazia.
Adequado para serviços de lubrificação e manutenção gerais de empilhadores, correntes e encaixes. Para uma lubrificação universal e cargas de alta pressão.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!