Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte para perfuração Comfort
Coluna de perfuração com íman permanente para perfuração rápida e fácil de furos de 90° em metal.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Método de trabalho totalmente seguro
Graças à elevada força de retenção do íman permanente, é 100% seguro trabalhar com o suporte para perfuração, mesmo em caso de falha de energia.
Leve
Suporte para perfuração leve com íman permanente.
Preparado para utilização imediata
Com a pega em forma de estrela pré-montada, o suporte para perfuração pode ser usado imediatamente. Não exige tempo de montagem demorado.
Compatível com várias máquinas
Com a abertura do colar de aperto (61,7 mm de diâmetro) e o adaptador fornecido (encaixe Eurobund de 43 mm de diâmetro), este suporte para perfuração pode ser utilizado em conjunto com várias outras máquinas.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!