Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de engenharia de precisão 29 peças
O conjunto contém todos os bits essenciais para engenharia de precisão e é ideal para todos os trabalhos de aparafusamento delicados
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O conjunto contém todos os bits necessários para engenharia de precisão e eletrónica
Conteúdo: 29 peças:
- Chave de fendas com bits, encaixe de 4 mm, 1 peça
- Bits: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; Fenda 1.5, 2, 2.5, 3 mm; Sextavada: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; Triangular 1,5, 2; PZ 0, 1; 1 estrela, 5–28 peças
Os bits são fixados por um anel de retenção, uma vez que os ímanes não são adequados para o setor eletrónico.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!