Bucha de pregar W-ZND Tipo SK

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de pregar W-ZND Tipo SK

Cabeça de embeber. Prego de aço galvanizado.

  • Material do prego: Aço
  • Superfície: Galvanizado

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro da bucha Comprimento de fixação (l) Altura máx. do acessório (t fix) Profundidade de penetração (h nom) Número PU
Preço/PU
0906318100
8 mm 100 mm 60 mm 40 mm
100 Un.
090631880
8 mm 80 mm 40 mm 40 mm
100 Un.
090631640
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm
200 Un.
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
  • Crava-se automaticamente em madeira macia

  • Resistente a raios UV

  • Bucha plástica de poliamida de alta qualidade – resistente ao apodrecimento

  • Para instalação embutida ou saliente

  • Sem halogéneo

  • Instalação rápida e económica

  • Pré-montagem – não é necessário procurar o parafuso correto

  • É possível soltar o parafuso através da fenda na cabeça

  • O batente incorporado evita a expansão prematura