Produto de remoção de silicone

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Produto de remoção de silicone

Para limpeza profissional e remoção de massa lubrificante antes de aplicar colas ou tinta

  • Conteúdo: 600 ml
  • Recipiente: Lata de spray
  • Cheiro/fragrância: Característico
  • Cor: Incolor
  • Base química: Nafta
  • Densidade: 0,77 g/cm³
  • Temperatura mín. de inflamação: 23 °C
  • Duração em armazenamento de produção: 24 Mês
  • Biodegradável: Sim
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
N.º de art. Conteúdo Recipiente Cheiro/fragrâ... Cor Número PU
Preço/PU
0893222600
600 ml Lata de spray Característico Incolor
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
O produto tem um elevado poder de limpeza e um longo período de evaporação de solventes

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.