Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conector entre madre e caibro Universal
Fixação tênsil de interceções de madeiras em áreas ocultas (p. ex., reforço de caibros, suspensão de tirantes)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fixação tênsil de interceções de madeiras em áreas ocultas (p. ex., reforço de caibros, suspensão de tirantes)
- As forças horizontais podem ser absorvidas
- Devem ser utilizados 2 ou 4 conectores entre madre e caibro por junta, dependendo da carga
- Os dois conectores entre madre e caibro por junta devem ser dispostos diagonalmente em posições opostas, para assegurar a aplicação de carga central
- Universal, ou seja, aplicação na esquerda ou direita
- Chapa de metal galvanizada a quente de ambos os lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm]), espessura de 2,0 mm, em conformidade com a norma EN 10346:2009
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Aprovação técnica europeia ETA-14/0105
Quando necessário, a carga transversal das madeiras ligadas deve ser observada e verificada. É possível adicionar um reforço transversal através de parafusos de rosca completa ASSY plus FT.
Aprovação técnica europeia ETA-14/0105
Os conectores entre madre e caibro são usados em estruturas de madeira para, por exemplo, fixar ripas, absorver forças de sucção do vento, suspender tirantes ou como proteção anti-torção para vigas, em ligações que suportem cargas.
Fixadores aprovados:
Prego com roscas em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!