Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Disco de corte diamantado Speed p/ azulejo Disco para azulejos e materiais similares com espessura de aproximadamente 20 mm

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de corte diamantado Speed p/ azulejo Disco para azulejos e materiais similares com espessura de aproximadamente 20 mm

e com rebordo fechado para um corte rápido e limpo
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
Corte ideal


A função de refrigeração dos lados do segmento estruturado permite o fecho das ranhuras de compensação como resultado da expansão induzida pelo calor. Isto permite uma extremidade com uma superfície de corte fechada.



Forças de direção reduzidas


O disco também é estabilizado com reforço sistemático à volta da flange.



Maior vida útil


Em comparação com os discos de corte de azulejos convencionais, o segmento de 10 mm de altura garante uma vida útil consideravelmente mais longa.

Aviso
  • Os discos de corte diamantados ficam rombos com rotações elevadas e desgastam-se demasiado rapidamente a velocidades periféricas baixas

  • Em caso de perda de facilidade de corte (indicado pela criação de muitas faíscas), volte a afiar o disco em material abrasivo, por exemplo, grés, com vários cortes

  • Corte as secções maiores da peça em várias secções (corte oscilante)

  • Trabalhe sem aplicar pressão – o peso da máquina é suficiente. Uma maior pressão provoca um maior desgaste.

  • Os discos de corte diamantado destinam-se a cortes retos. Os cortes curvos deformam a lâmina e resultam em fissuras e rasgos nos segmentos – risco de lesão!

  • Apesar do nível de segurança proporcionado pela ferramenta, use sempre óculos e vestuário de segurança durante o trabalho

  • Respeite as informações da etiqueta (rotações máximas), as restrições de utilização e as instruções de segurança

  • A seta de direção no disco deve corresponder à direção de rotação da máquina

  • Não deve ser utilizado para fresagem lateral

  • Utilize a cobertura de proteção adequada

  • A fixação só deve ser realizada por um especialista qualificado (não utilize força, utilize flanges de fixação limpas do mesmo tamanho, efetue um teste de funcionamento)

  • Se as ferramentas de fresagem forem fixadas ou utilizadas incorretamente ou se estiverem danificadas, representam um perigo e podem causar ferimentos graves