As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conector angular, tipo HS
Para ligações de sustentação de carga madeira/madeira ou madeira/betão de qualidade (é aconselhável utilizar um conector angular com rebordo para transferências de carga maiores). Conector angular de 3 mm sólido para uso universal em construções de madeira.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para ligações de sustentação de carga madeira/madeira ou madeira/betão de qualidade (é aconselhável utilizar um conector angular com rebordo para transferências de carga maiores). Conector angular de 3 mm sólido para uso universal em construções de madeira.
- Design robusto, aplicações versáteis
- Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]), 3 mm de espessura em conformidade com a norma EN 10327:2004
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Aprovação técnica europeia ETA 09/0133
Os pregos combinados/anilhados devem ser colocados o mais perto possível da curva de deflexão da viga de sustentação de carga. Isto aplica-se também aos parafusos utilizados caso sejam usados conectores angulares para ligar madeira por ex. a betão.
O diâmetro dos parafusos/buchas apenas pode ser, no máximo, 2 mm inferior ao diâmetro do furo.
É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar tabelas sobre cargas e informações detalhadas sobre o processamento na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.
Aprovação técnica europeia ETA 09/0133
Sujeito a alterações técnicas!
Ligações de sustentação de carga em vigas de madeira ou betão, como viga a viga, perfil a viga, viga a substrato de betão.
Fixadores adequados:
- Prego combinado/anilhado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Parafuso de combinação ASSY 3.0 em conformidade com a norma ETA 11/0190: p = 12 mm
- Parafusos em conformidade com as especificações do fabricante: M12
- Parafuso de ancoramento: : p = 12 mm, com mín. (NRk; VRk) = 5 kN
- Cavilhas recomendadas para fixação em cimento: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!