Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina perfuradora HKB 25-E
Utilização rápida e flexível em estaleiros de obras e oficinas. Perfuração em aço, aço inox e alumínio conduzida manualmente, até uma espessura de 20 mm. Diâmetro máximo de perfuração em aço e aço inox de 25 mm e em alumínio de 30 mm.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Binário de fricção da embraiagem garante segurança durante o trabalho.
Perfuração em áreas inacessíveis, graças ao design esguio da máquina.
Abertura de roscas fácil e segura utilizando a broca de centragem; a sobreposição dos furos também é possível.
Ajuste de velocidade ideal ao material a ser trabalhado, graças ao sistema eletrónico constante.
Troca simples da broca, sem ferramenta, com adaptador QuickIN Plus.
Trabalho rápido e prático graças à nova tecnologia de perfuração e geometria de corte especialmente desenvolvida para perfurar.
O funcionamento é até 5 vezes mais rápido do que o de um berbequim sólido.
Não adequada para cartão prensado e aços ligados!
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Ideal para aço, chapa fina, aço inox, alumínio e ferro fundido
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!