Alicate de pontas semirredondas para eletrónica
Alicate de pontas semirredondas para eletrónica - 1
Alicate de pontas semirredondas para eletrónica - 2
Alicate de pontas semirredondas para eletrónica - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Alicate de pontas semirredondas para eletrónica

  • Comprimento: 120 mm
  • Espessura das pontas da garra: 1,8 mm
  • Largura das pontas da garra: 1,5 mm
  • Comprimento das garras: 22,5 mm
  • Espessura das garras: 9,8 mm
  • Material: ST
  • Largura das garras: 6,3 mm
  • Material do manípulo: Plástico de 1 componentes
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
N.º de art. Comprimento Espessura das pontas da garra Largura das pontas da garra Comprimento das garras Número PU
Preço/PU
071407 31
120 mm 1,8 mm 1,5 mm 22,5 mm
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
  • Norma: DIN ISO 9655

  • Punho: Revestimento do punho confortável e macio

  • Articulação: Pontas lisas e polidas

  • Articulação: Encaixada, mola de abertura

  • Cabeça: Polida