Lubrificante, produto de pré-limpeza HHS® Clean
Lubrificante, produto de pré-limpeza HHS<SUP>®</SUP> Clean - 1
Lubrificante, produto de pré-limpeza HHS<SUP>®</SUP> Clean - 2
Lubrificante, produto de pré-limpeza HHS<SUP>®</SUP> Clean - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Lubrificante, produto de pré-limpeza HHS® Clean

Produto de pré-limpeza altamente eficaz + promotor de aderência (função de primário) especificamente compatíveis com produtos HHS

  • Conteúdo: 500 ml
  • Base de óleo: Óleo mineral
  • Cor: Verde
  • Cheiro/fragrância: Característico
  • Densidade: 0,76 g/cm³
  • Condições de densidade: a 20°C
  • Valor do pH: 8
  • Temperatura mín. de processamento: 5 °C
  • Temperatura máx. de processamento: 40 °C
  • Sem silicone: Sim
  • Sem acetona: Sim
  • Sem AOX: Sim
  • Duração em armazenamento de produção: 24 Mês
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
N.º de art. Conteúdo Base de óleo Cor Cheiro/fragrâ... Número PU
Preço/PU
089310610
500 ml Óleo mineral Verde Característico
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
Bom desempenho de limpeza


  • Rápido e eficaz

  • Remove facilmente a sujidade mais entranhada


Função de primário


  • Melhora a aderência do lubrificante

  • Aumenta os intervalos entre lubrificações

  • Poupa custos e tempo


Tempo reduzido de evaporação de solventes


  • Tempos de inatividade reduzidos das peças a serem tratadas

  • Não é necessária segunda aplicação


Boa compatibilidade do material com várias superfícies


  • Gama de aplicação extremamente ampla

  • Os vedantes não dilatam


Cabeça de pulverização com jato direto


Limpeza direcionada e precisa das peças sujas



Sem acetona, AOX ou silicone

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.