Conj. Master de ferramentas para rolamentos de roda para Ford Transit, com sistema hidráulico Ford
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conj. Master de ferramentas para rolamentos de roda para Ford Transit, com sistema hidráulico Ford
19 peças. Para desmontar o cubo de rodas/a unidade de rolamento com disco de travão.
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
- Facilita a desmontagem da unidade de rolamento da roda completa com o cubo e o disco de travão na própria viatura, sem ter de remover a mola de suspensão. Em seguida, pode substituir apenas o disco de travão ou o rolamento da roda e ainda o cubo da roda, conforme necessário
- Com o novo anel de expansão e a peça de pressão de diâmetro de 93 mm, também pode soltar discos de travão muito presos de cubos de roda/unidades de rolamento nos eixos traseiros de Ford Transit a partir de 2006
- Uma vez que é extremamente difícil desmontar componentes individuais (disco de travão/caixa de rolamento de roda), o conjunto é fornecido completo com um sistema hidráulico de 32 toneladas
Material incluído:
- 1 suporte (com encaixe com diâmetro de 111,0 mm)
- 1 anel interior (adaptador para diâmetro de 97,5 mm)
- 1 anel de expansão (adaptador para diâmetro de 160,0 mm)
- 4 peças de pressão de diâmetro de 44/68/77/93 mm
- 1 cilindro hidráulico de 32 toneladas.
- 1 veio de alimentação com porca M24, C = 535 mm
- 5 pernas cónicas
- 5 parafusos de cabeça cilíndrica M10 com chave TX50
- 1 lubrificante para roscas
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
- Ford Transit fabricada em 2002 com círculo de furo (fixação do disco de travão) de diâmetro de 97,5 mm e 111 mm
- Eixo dianteiro do Ford Tourneo em veículos com tração dianteira e traseira
- Eixo traseiro da Ford Transit fabricado em 2006 (com tração dianteira)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!