Spray de zinco Perfect
Spray de zinco Perfect - 1
Spray de zinco Perfect - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Spray de zinco Perfect

Excelente proteção a longo prazo e fantástico aspeto de superfícies metálicas

  • Conteúdo: 400 ml
  • Condições de cura/endurecimento total: Com espessura recomendada da camada seca
  • Espessura de camada seca (primeiro movimento recíproco): 40 µm
  • Condições para tempo de secagem em relação ao pó: com espessura recomendada da camada seca
  • Espessura do revestimento: 40 µm
  • Recobrível/É possível pintar por cima: Condicional, testes preliminares necessários
  • Condições de força de agarrar: com espessura recomendada da camada seca
  • Ponto soldável: Sim
  • Sem AOX: Sim
  • Ensaio de incisões cruzadas: MAN 0-1
  • Força de agarrar - máx.: 20 min
  • Força de agarrar - mín.: 15 min
  • Força de agarrar - mín./máx.: 15-20 min
  • Condições de ensaio de incisões cruzadas: em conformidade com a DIN 53151
  • Condições para resistência no ensaio de nevoeiro salino: em conformidade com a DIN 50021
  • Duração em armazenamento de produção: 24 Mês
  • Condições para manter a duração em armazenamento de produção: de 10 °C a 25 °C

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Base química Cor Nível do brilho Tempo mín. de cura Número PU
Preço/PU
0893114113
Resina acrílica Zinco Mate 1 h
0893114114
Resina alquídica modificada Zinco, brilhante Glänzend 10 h
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
Camada de elevada espessura à primeira pulverização


  • Elevado nível de segurança graças à excelente proteção contra as intempéries

  • Quantidade mínima de tempo gasto, uma vez que apenas é necessária uma operação

  • Boa cobertura


Utilização versátil com cabeça de pulverização ajustável


A cabeça de pulverização variável permite realizar reparações em áreas pequenas e grandes de forma rápida e fiável.



Elevado nível de resistência ao escorrimento



Elevado nível de resistência ao desgaste



Proteção anticorrosiva comprovada de acordo com a norma DIN


  • Spray de zinco Perfect, claro: 250 horas

  • Spray de zinco Perfect: 500 horas

  • Pode ser utilizado em reparações em conformidade com a norma DIN EN ISO 1461


Permite soldagem por pontos

Aviso

O spray de zinco Perfect e o spray de zinco Perfect claro contêm zinco e, por conseguinte, proporcionam uma proteção catódica ativa ideal contra a corrosão. Se a superfície estiver danificada, o revestimento de zinco sacrifica-se (ânodo sacrificial), protegendo assim o metal contra ferrugem. Os restantes produtos oferecem proteção de toda a superfície tratada contra a ferrugem. Se a superfície estiver danificada, o metal não é protegido.


Não é indicado como base adesiva para compostos vedantes de PU, polímero MS e híbridos.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.