Serra craneana, bimetal HSS Vida útil prolongada e velocidade HSSCO8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Serra craneana, bimetal HSS Vida útil prolongada e velocidade HSSCO8

Aço/aço inox. Velocidade de perfuração extremamente rápida e vida útil prolongada, até mesmo em materiais de aço inox sólido.

  • Profundidade de corte: 38 mm
  • Tipo de accionador: Sextavado exterior

Ler descrição do artigo

Disponível em 59 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro Profundidade de corte Tipo de accionador Número PU
Preço/PU
0632900102
102 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900105
105 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900108
108 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900111
111 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900114
114 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900121
121 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900127
127 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900014
14 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900140
140 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900152
152 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900016
16 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900017
17 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900019
19 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900020
20 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900021
21 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900022
22 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900024
24 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900025
25 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900027
27 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900029
29 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900030
30 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900032
32 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900033
33 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900035
35 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900037
37 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900038
38 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900040
40 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900041
41 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900043
43 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900044
44 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900046
46 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900048
48 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900051
51 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900052
52 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900054
54 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900057
57 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900059
59 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900060
60 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900064
64 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900065
65 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900067
67 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900068
68 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900070
70 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900073
73 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900076
76 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900079
79 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900083
83 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900086
86 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900089
89 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900092
92 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900095
95 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900098
98 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900056
56 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900062
62 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900071
71 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900075
75 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900133
133 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900168
168 mm 38 mm Sextavado exterior
1 Un.
0632900074
74 mm 38 mm Sextavado exterior
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
Progresso da serragem extremamente rápido com esforço mínimo


Formato dos dentes recém-desenvolvido



Concentricidade elevada e precisão do curso lateral


Suporte robusto com mais roscas



Funcionamento muito silencioso e de baixas vibrações para uma profundidade de corte de 38 mm


Dentes de variação combinada fabricados em bimetal M42 (8% cobalto)

Aviso
  • Mantenha sempre a velocidade indicada Uma velocidade excessiva fazem com que os dentes fiquem rombos e, desta forma, inutilizam a serra craneana.

  • Para uso regular em aço e aço inox recomendamos as nossas serras craneanas equipadas com HW.

  • Não adequada para chapas metálicas finas.