Paraf. ASSYplus cab. emb. fresa, aço galv. amarelo

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Paraf. ASSYplus cab. emb. fresa, aço galv. amarelo

  • Diâmetro nominal: 4 mm
  • Tipo de cabeça: Cabeça escareada 90 graus
  • Diâmetro da cabeça: 7,9 mm
  • Altura da cabeça: 2,7 mm
  • Acionador interno: AW20
  • Detalhes da cabeça: Estrias de fresagem
  • Tipo de rosca: Rosca de parafuso para madeira
  • Design da rosca de parafuso: Rosca parcial
  • Formato da rosca: Rosca de uma só entrada
  • Diâmetro do núcleo: 2,7 mm
  • Forma da ponta: Ponta de perfuração
  • Material: Aço endurecido
  • Superfície: Galvanizado a amarelo
  • Adequado para utilização com os seguintes materiais: Madeira, Produtos derivados da madeira, Aglomerado, LVL
  • Área de aplicação: Mobiliário, Carroçaria, Construção de lojas, Construção de stands de exposição, Acessório de fixação para interior
  • Aprovação: ETA-11/0190

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Comprimento Comprimento da rosca (lg) Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca (b) Diâmetro nominal Número PU
Preço/PU
016524030
30 mm 18 mm 21 mm 4 mm
500 Un.
016524045
45 mm 25 mm 28 mm 4 mm
500 Un.
016524040
40 mm 23 mm 26 mm 4 mm
500 Un.
016524050
50 mm 30 mm 33 mm 4 mm
500 Un.
016524060
60 mm 35 mm 38 mm 4 mm
250 Un.
016524035
35 mm 23 mm 26 mm 4 mm
500 Un.