Caixa de brocas multiusos MFD-S com haste cilíndrica Haste lisa MFD-S

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Caixa de brocas multiusos MFD-S com haste cilíndrica Haste lisa MFD-S

7 unidades: Uma broca para cada diâmetro de 4 x 75/39 mm, 5 x 85/39 mm, 8 x 120/80 mm, 10 x 120/80 mm, 12 x 150/90 mm e duas brocas para cada diâmetro de 6 x 100/54 mm.

  • Número de peças no sortido/conjunto: 7 Unid.
  • Dispositivo de fixação de ferramenta: Haste cilíndrica
  • Versatilidade (sistema de pontos): 4 de 4 pontos
  • Duração (sistema de pontos): 3 de 4 pontos
  • Velocidade de perfuração (sistema de ponto): 4 de 4 pontos
  • Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto): 4 de 4 pontos
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
N.º de art. Número de peças no sortido/conjunto Dispositivo de fixação de ferramenta Versatilidade (sistema de pontos) Duração (sistema de pontos) Número PU
Preço/PU
0641200001
7 Unid. Haste cilíndrica 4 de 4 pontos 3 de 4 pontos
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
Extremidades de corte extremamente afiadas em carboneto cimentado com esmerilação de diamante especial em todos os lados


  • Orifícios limpos e precisos, mesmo ao perfurar alternadamente em diferentes materiais

  • Particularmente multiusos

  • Perfuração à prova de estilhaçamento de tijolos estriados

  • Perfuração de pontos de elevada precisão

  • Excelentes resultados de perfuração em metal


Transporte rápido e excelente de poeiras de perfuração


  • Tratamento de superfície especial

  • Perfil classificado 4 vezes, patenteado
Aviso

Não é adequada para perfuração de percussão. Apenas para perfuração rotativa!