Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves combinadas, polegada
Design curto, 8 unid
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Encaixe: Luneta POWERDRIV, bissextavado
Norma:
DIN 3113A/ISO 3318/773
Geometria:
Luneta com inclinação de 15°, posição da boca 15°
Material: Aço cromo-vanádio
Superfície: Cromada, boca e luneta polidas
Conteúdo: 8 peças
1 chave combinada de cada nos tamanhos (polegada) 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!