Silent Block
Silent Block - 1
Silent Block - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Silent Block

Indicado para utilização em suportes de ar condicionado.

  • Tipo de rosca x diâmetro nominal: M8
  • Comprimento da rosca: 15 mm
  • Altura: 50 mm
  • Diâmetro exterior: 40 mm
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -40 a 80 °C
  • Tipo: SB
  • Superfície: Galvanizado
  • Peso do produto (por item): 58 g
  • Resistência a ultravioleta: Excelente
  • Resistente a: Condições meteorológicas
  • Extensão longitudinal máx.: 200 %
  • Resistência mín. à temperatura: -40 °C
  • Tipo de rosca: Rosca métrica
  • Resistência máx. à temperatura: 80 °C
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
N.º de art. Tipo de rosca x diâmetro nominal Comprimento da rosca Altura Diâmetro exterior Número PU
Preço/PU
0862800040
M8 15 mm 50 mm 40 mm
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
Produzido em borracha com excelente resistência


Preparado para ser utilizado em ambientes agressivos e em condições climatéricas adversas, assegurando a manutenção das suas características.



Partes metálicas protegidas


Cobertas com borracha, impossibilitando a sua oxidação e garantindo total segurança da sua aplicação.



Rosca coberta com um banho de zinco