Alicate de pontas semi-redondas DIN ISO 5745

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Alicate de pontas semi-redondas DIN ISO 5745

Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros

  • Superfície: Banhado a crómio
  • Material: ST
  • Material do manípulo: Plástico de 2 componentes

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Comprimento Comprimento em polegadas Espessura das pontas da garra Largura das pontas da garra Número PU
Preço/PU
071401 558
210 mm 8 1/4 in 3 mm 4 mm
1 Un.
071401 557
210 mm 8 1/4 in 3 mm 4 mm
1 Un.
071401 559
160 mm 6 1/2 in 2,5 mm 3 mm
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
  • Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida útil e precisão das lâminas e dos mordentes

  • Pontas elásticas para esforços elevados, especialmente sob forças de curvatura

  • Punho ergonómico de 2 componentes, antiderrapante e confortável com perfil de colar estreito para um trabalho sem fadiga e uma transferência de força ideal

  • Lâminas: Endurecimento adicional por indução

  • Superfície: Totalmente esmerilada e cromada

  • Mordentes: Dentados

  • Articulação: Embutida