Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Disco de lixa de lamelas Alta densidade para aço (prato em fibra de vidro)
Disco de lixa de lamelas Alta densidade para aço (prato em fibra de vidro) - 1
Disco de lixa de lamelas Alta densidade para aço (prato em fibra de vidro) - 2
Disco de lixa de lamelas Alta densidade para aço (prato em fibra de vidro) - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de lixa de lamelas Alta densidade para aço (prato em fibra de vidro)

Disco espesso e de alta densidade com maior vida útil e menos mudanças de disco

Ler descrição do artigo

Disponível em 8 versões diferentes
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
Vida útil até 20% mais longa possível



Em comparação com o disco de lamelas convencional com lamelas de alumínio


Graças ao aumento da quantidade de lamelas.



Excelente capacidade de desbaste com uma vida útil mais longa


Elevada resistência à rutura



Em conformidade com os requisitos de segurança máxima dispostos na norma europeia EN 12413



Lamelas de óxido de alumínio



Prato em fibra de vidro

Aviso

*Calcinado: a calcinação é um processo especial que consiste em "aquecer" os grãos abrasivos a várias temperaturas e períodos.


O resultado é um grão altamente friável – o que significa a facilidade de fratura para expor continuamente novas arestas de corte para uma remoção rápida do material.

  • EN 12413