Aço niquelado com rosca completa RSDSC Z WÜPOFAST
Aço niquelado com rosca completa RSDSC Z WÜPOFAST - 1
Aço niquelado com rosca completa RSDSC Z WÜPOFAST - 2
Aço niquelado com rosca completa RSDSC Z WÜPOFAST - 3
Aço niquelado com rosca completa RSDSC Z WÜPOFAST - 4
Aço niquelado com rosca completa RSDSC Z WÜPOFAST - 5
Aço niquelado com rosca completa RSDSC Z WÜPOFAST - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aço niquelado com rosca completa RSDSC Z WÜPOFAST

Nickel-plated steel, full thread, raised countersunk head, PZ. Manufacturing and testing process ensures consistent high quality for professionals.

  • Design da rosca de parafuso: Rosca total
  • Ângulo da ponta: 34 Grau
  • Tipo de cabeça: Cabeça de embeber oval
  • Acionador interno: Z2
  • Material: ST
  • Superfície: Banhado a níquel
  • Conformidade ROHS: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro nominal Comprimento Comprimento da rosca (lg) Diâmetro da cabeça Número PU
Preço/PU
019523516
3,5 mm 16 mm 12 mm 7 mm
1000 Un.
019524 20
4,0 mm 20 mm 15,5 mm 8 mm
1000 Un.