Tampa
Tampa - 1
Tampa - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Tampa

  • Material: PE - Polietileno
  • Comprimento: 5 mm

Ler descrição do artigo

Disponível em 22 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Cor Adequado para diâmetro de orifício Diâmetro da cabeça Material Número PU
Preço/PU
0683135005
Branco 5 mm 8 mm PE - Polietileno
1000 Un.
0683135007
Bege RAL 1001 5 mm 8 mm PE - Polietileno
1000 Un.
0683135006
Castanho 5 mm 8 mm PE - Polietileno
1000 Un.
0683135032
Branco 8 mm 13 mm PE - Polietileno
500 Un.
0683135037
Cinzento prata RAL 7001 8 mm 13 mm PE - Polietileno
500 Un.
0683135041
Branco 10 mm 13 mm PE - Polietileno
500 Un.
0683135040
Preto 8 mm 13 mm PE - Polietileno
500 Un.
0683135045
Cinzento-claro RAL 7035 10 mm 13 mm PE - Polietileno
500 Un.
0683135043
Carvalho brilhante 10 mm 13 mm PE - Polietileno
500 Un.
0683135047
Carvalho, rústico 10 mm 13 mm PE - Polietileno
500 Un.
0683135049
Preto 10 mm 13 mm PE - Polietileno
500 Un.
0683135053
Bege RAL 1001 10 mm 15 mm PE - Polietileno
500 Un.
0683135054
Cinzento-claro RAL 7035 10 mm 15 mm PE - Polietileno
500 Un.
0683135055
Cinzento prata RAL 7001 10 mm 15 mm PE - Polietileno
500 Un.
0683135056
Carvalho, rústico 10 mm 15 mm PE - Polietileno
500 Un.
0683135058
Preto 10 mm 15 mm PE - Polietileno
500 Un.
0683135059
Branco 12 mm 16 mm PE - Polietileno
100 Un.
0683135063
Cinzento-claro RAL 7035 12 mm 16 mm PE - Polietileno
100 Un.
0683135066
Castanho 12 mm 16 mm PE - Polietileno
100 Un.
0683135067
Preto 12 mm 16 mm PE - Polietileno
100 Un.
0683135008
Cinzento-claro RAL 7035 5 mm 8 mm PE - Polietileno
1000 Un.
0683135057
Castanho 10 mm 15 mm PE - Polietileno
500 Un.