Serra circular elétrica HKS 86-2
Serra circular elétrica HKS 86-2 - 1
Serra circular elétrica HKS 86-2 - 2
Serra circular elétrica HKS 86-2 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Serra circular elétrica HKS 86-2

Profundidade de corte de 86 mm para trabalhos de serração rápidos e fáceis

  • Tensão nominal: 230.0 V/CA
  • Classe de protecção: Classe de proteção II/isolamento de proteção
  • Potência utilizada: 1750.0 W
  • Diâmetro máx. da lâmina de serra: 235 mm
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
N.º de art. Tensão nominal Classe de protecção Potência utilizada Diâmetro máx. da lâmina de serra Número PU
Preço/PU
07021870
230.0 V/CA Classe de proteção II/isolamento de proteção 1750.0 W 235 mm
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
Nível elevado de potência de tração; excelentes resultados de corte


O motor potente e o funcionamento com baixas vibrações asseguram bons resultados de corte, mesmo em condições exigentes. O dispositivo está bem equilibrado em termos de design e apresenta uma ótima relação peso/desempenho.



Método de trabalho seguro


O punho adicional permite uma utilização segura com as duas mãos.



Produto de alta qualidade


A robusta sapata da serra é fabricada em aço resistente a dobragem; a tampa de proteção de alta qualidade é fabricada em alumínio fundido.



Lâminas de serra de fácil substituição


O bloqueio do veio permite a substituição da lâmina da serra com um processo rápido e simples.



A inclinação pode ser definida até 45 graus de forma rápida e precisa

2 Anos de Garantia