Parafuso para aglomerado WÜPOFAST®
Parafuso para aglomerado WÜPOFAST<SUP>®</SUP>  - 1
Parafuso para aglomerado WÜPOFAST<SUP>®</SUP>  - 2
Parafuso para aglomerado WÜPOFAST<SUP>®</SUP>  - 3
Parafuso para aglomerado WÜPOFAST<SUP>®</SUP>  - 4
Parafuso para aglomerado WÜPOFAST<SUP>®</SUP>  - 5
Parafuso para aglomerado WÜPOFAST<SUP>®</SUP>  - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso para aglomerado WÜPOFAST®

Aço galvanizado, azul, rosca total, cabeça de embeber, cabeça Phillips.

  • Tipo de cabeça: Cabeça escareada 90 graus
  • Design da rosca de parafuso: Rosca total
  • Material: ST
  • Superfície: Galvanizado
  • Conformidade ROHS: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 69 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro nominal Comprimento Diâmetro da cabeça Acionador interno Número PU
Preço/PU
01983 10
3,0 mm 10 mm 6 mm Z1
1000 Un.
01983 17
3,0 mm 17 mm 6 mm Z1
1000 Un.
01983 15
3,0 mm 15 mm 6 mm Z1
1000 Un.
01983 30
3,0 mm 30 mm 6 mm Z1
01983 20
3,0 mm 20 mm 6 mm Z1
01983 35
3,0 mm 35 mm 6 mm Z1
1000 Un.
01983 40
3,0 mm 40 mm 6 mm Z1
500 Un.
01983 45
3,0 mm 45 mm 6 mm Z1
500 Un.
019835 12
3,5 mm 12 mm 7 mm Z2
1000 Un.
019835 16
3,5 mm 16 mm 7 mm Z2
019835 13
3,5 mm 13 mm 7 mm Z2
1000 Un.
019835 17
3,5 mm 17 mm 7 mm Z2
1000 Un.
019835 20
3,5 mm 20 mm 7 mm Z2
019835 25
3,5 mm 25 mm 7 mm Z2
019835 35
3,5 mm 35 mm 7 mm Z2
019835 45
3,5 mm 45 mm 7 mm Z2
500 Un.
019835 40
3,5 mm 40 mm 7 mm Z2
019835 50
3,5 mm 50 mm 7 mm Z2
01984 12
4,0 mm 12 mm 8 mm Z2
1000 Un.
01984 13
4,0 mm 13 mm 8 mm Z2
1000 Un.
01984 15
4,0 mm 15 mm 8 mm Z2
1000 Un.
01984 16
4,0 mm 16 mm 8 mm Z2
01984 17
4,0 mm 17 mm 8 mm Z2
1000 Un.
01984 20
4,0 mm 20 mm 8 mm Z2
01984 25
4,0 mm 25 mm 8 mm Z2
01984 30
4,0 mm 30 mm 8 mm Z2
01984 40
4,0 mm 40 mm 8 mm Z2
01984 55
4,0 mm 55 mm 8 mm Z2
250 Un.
019845 16
4,5 mm 16 mm 9 mm Z2
500 Un.
019845 15
4,5 mm 15 mm 9 mm Z2
500 Un.
019845 20
4,5 mm 20 mm 9 mm Z2
500 Un.
019845 17
4,5 mm 17 mm 9 mm Z2
500 Un.
019845 25
4,5 mm 25 mm 9 mm Z2
500 Un.
019845 50
4,5 mm 50 mm 9 mm Z2
250 Un.
019845 45
4,5 mm 45 mm 9 mm Z2
500 Un.
019845 55
4,5 mm 55 mm 9 mm Z2
250 Un.
019845 60
4,5 mm 60 mm 9 mm Z2
250 Un.
01985 16
5,0 mm 16 mm 10 mm Z2
500 Un.
01985 20
5,0 mm 20 mm 10 mm Z2
500 Un.
01985 25
5,0 mm 25 mm 10 mm Z2
500 Un.
01985 40
5,0 mm 40 mm 10 mm Z2
500 Un.
01985 35
5,0 mm 35 mm 10 mm Z2
500 Un.
01985 45
5,0 mm 45 mm 10 mm Z2
250 Un.
01985 55
5,0 mm 55 mm 10 mm Z2
250 Un.
01985 60
5,0 mm 60 mm 10 mm Z2
250 Un.
01985 65
5,0 mm 65 mm 10 mm Z2
200 Un.
01985 70
5,0 mm 70 mm 10 mm Z2
200 Un.
01985 80
5,0 mm 80 mm 10 mm Z2
100 Un.
01986 45
6,0 mm 45 mm 12 mm Z3
250 Un.
01986 40
6,0 mm 40 mm 12 mm Z3
250 Un.
01986 50
6,0 mm 50 mm 12 mm Z3
250 Un.
01986 80
6,0 mm 80 mm 12 mm Z3
100 Un.
01986 70
6,0 mm 70 mm 12 mm Z3
200 Un.
019824 16
2,4 mm 16 mm 5 mm Z1
1000 Un.
01983 12
3,0 mm 12 mm 6 mm Z1
1000 Un.
01983 16
3,0 mm 16 mm 6 mm Z1
01984 45
4,0 mm 45 mm 8 mm Z2
500 Un.
01984 35
4,0 mm 35 mm 8 mm Z2
01985 30
5,0 mm 30 mm 10 mm Z2
500 Un.
019835 30
3,5 mm 30 mm 7 mm Z2
01983 25
3,0 mm 25 mm 6 mm Z1
019845 30
4,5 mm 30 mm 9 mm Z2
500 Un.
019845 40
4,5 mm 40 mm 9 mm Z2
500 Un.
019845 35
4,5 mm 35 mm 9 mm Z2
500 Un.
01986 60
6,0 mm 60 mm 12 mm Z3
200 Un.
01985 50
5,0 mm 50 mm 10 mm Z2
250 Un.
01984 50
4,0 mm 50 mm 8 mm Z2
019835 15
3,5 mm 15 mm 7 mm Z2
1000 Un.
019824 12
2,4 mm 12 mm 5 mm Z1
1000 Un.
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
Cabeça Pozidrive Phillips



Revestimento deslizante plástico


Aperto fácil devido às roscas afiadas com revestimento que facilita o deslizamento.



Ângulo de flexão


Quanto maior for o ângulo de flexão, mais elástico é o parafuso: minimiza a rutura.



Binário de rutura


Elevado grau de segurança do utilizador devido ao controlo de qualidade do aço endurecido.



Binário de aperto


Dependente do revestimento deslizante plástico e da limpeza da rosca: permite um aperto fácil e rápido (cómodo para o profissional).



Ponta de 25°


Posicionamento preciso em superfícies rígidas, como contraplacado revestido e à prova de água e em todos os tipos de madeira, materiais à base de madeira e MDF.
Aviso

Não se destina a uso no exterior