Maçarico TIG WLT 26 para maçarico cima/baixo WIG 180 AC/DC
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Maçarico TIG WLT 26 para maçarico cima/baixo WIG 180 AC/DC
Com pescoço ajustável e junta esférica para uma melhor manobrabilidade de trabalho
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
- Liga e desliga a corrente de soldadura 1
- Redução imediata da corrente de soldadura (descida) 2
- Definição variável da corrente de soldadura no maçarico 3
- O bocal do queimador por detrás do punho também está coberto com pele Nappa com 40 cm de comprimento
- Fornecido com elétrodo de tungsténio de ouro, Ø 2,4 mm, bocal de gás em cerâmica tamanho 6 e tampa de queimador comprida
Aviso
Peças de desgaste iguais às do maçarico WLV 17 e WLT 17 K
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!