Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
ASSY® 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

ASSY® 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado

Para utilização universal em construção de móveis, decoração, instalação de acessórios e instalação em interiores.

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
Aço galvanizado, revestido a azul, rosca total, cabeça de embeber, fenda AW



Liga a madeira em vez de a quebrar



Rosca assimétrica – maior velocidade


  • Binário de aperto reduzido

  • Grande força de aperto

  • Fixação mais rápida em relação aos parafusos para aglomerado

  • Rosca dupla: 3,0-4,5 mm


Fenda AW - mais potência


  • Ótima transmissão de força

  • Excelente ajuste

  • Encaixe rápido

  • Fixação segura do parafuso

  • Praticamente sem desaperto do bit

  • Sem oscilação

  • Não danifica o revestimento de superfície do parafuso

  • Apenas 5 tamanhos de bits para diâmetros de 3,0 a 12,0 mm


Rosca helicoidal – menos tendência para dividir a madeira, muito poucas fissuras


  • Forças mínimas, sobretudo nas fixações próximas da extremidade

  • Redução do binário de aperto

  • As fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal
Aviso

Os parafusos não são adequados para utilização exterior e em divisões sujeitas a elevados níveis de humidade contínuos ou de curta duração! Nestes casos, utilize parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.


Para fixar metais a madeira, defina um recorte exato no adaptador metálico.


Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Ao serem utilizados em buchas plásticas, é possível a redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de parafusos sem pontas com rosca otimizada (broca, contrarrosca, rosca de anel, extremidade serrilhada, ranhura com limpeza automática, etc.) em buchas plásticas, como Würth ASSY D, família 0151 (cabeça de embeber) e família 0153 (cabeça de queijo).



Documentos de trabalho disponíveis:


É possível encontrar software de dimensionamento de madeira, tabelas sobre cargas e instruções de aplicação detalhadas na página: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Ao utilizar estes parafusos, siga as especificações ETA-11/0190.