Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso autoperfurante de aleta pias®, cabeça de embeber e fresar plana com fenda AW
Parafuso autoperfurante de aleta pias<SUP>®</SUP>, cabeça de embeber e fresar plana com fenda AW - 1
Parafuso autoperfurante de aleta pias<SUP>®</SUP>, cabeça de embeber e fresar plana com fenda AW - 2
Parafuso autoperfurante de aleta pias<SUP>®</SUP>, cabeça de embeber e fresar plana com fenda AW - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso autoperfurante de aleta pias®, cabeça de embeber e fresar plana com fenda AW

Aço, revestimento (cinzento) Ruspert®, fenda AW. Parafuso autoperfurante com até 50% de economia de tempo ao fixar madeira a subestruturas de metal

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Proteção anticorrosiva


Aproximadamente 500 horas sem corrosão no metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 – NSS



Sistema de fenda AW


  • Transmissão de binário melhorada

  • Vida útil mais prolongada

  • Centragem excelente

  • Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento isento de esforço; a pressão de contacto necessária para a transmissão dos binários é consideravelmente inferior

  • Maior superfície de contacto possível para a fenda do bit

  • A distribuição de força uniforme impede danos no revestimento de proteção da superfície, garantindo assim melhor resistência à corrosão
Aviso

As pias de asas devem ser testadas de forma adequada para utilização em cada caso de aplicação. Instale apenas utilizando ferramentas de aplicação com batente de profundidade e acoplamento de garra.


O comprimento máximo de fixação é calculado da seguinte forma: Nível de lU de espessura da substrutura e de espessura da madeira = nível máximo de lB de espessura de fixação

Os parafusos autoperfurantes apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade.


Para fixações com uma licença de construção, deve ser seguida a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".