Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso para montagem de distanciamento AMO®-Combi 7,5/11,5
Parafuso para montagem de distanciamento AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - 1
Parafuso para montagem de distanciamento AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - 2
Parafuso para montagem de distanciamento AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - 3
Parafuso para montagem de distanciamento AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - 4
Parafuso para montagem de distanciamento AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - 5
Parafuso para montagem de distanciamento AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - 6
Parafuso para montagem de distanciamento AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso para montagem de distanciamento AMO®-Combi 7,5/11,5

A solução universal para fixar janelas em betão, alvenaria de tijolo perfurado e compacto e madeira. Para tijolo perfurado em conjunto com W-UR 10 XS/XXL
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
Montagem simples e fiável


O furo é realizado através do caixilho e, eventualmente, introduzida a bucha para tijolo perfurado e de seguida é fixada a janela de forma segura e sem tensão.



Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera após a colocação



Aplicação versátil e flexível



Tijolo maciço, betão, madeira:


A rosca endurecida permite que o AMO-Combi seja aparafusado diretamente



Tijolo perfurado com câmaras pequenas:


AMO-Combi em conjunto com W-UR 10 XS



Tijolo perfurado com câmaras grandes:


AMO-Combi em conjunto com W-UR 10 XXL: Fixa, no mínimo 2 câmaras



Bucha amovível

Prova de desempenho

Autorização geral de construção. Fixação de janelas no intradorso de alvenaria Z-21.2-2017 Relatório de teste Nr. 11-001214-PR01Teste de componente para fixar uma janela de varanda de plástico em alvenaria de tijolo Poroton-T8-36,5 MW. Peso da folha 95,5 kg.



Relatório de teste Nr. 11-002744-PR01Teste de componente para fixar uma janela de varanda de plástico com duas folhas em alvenaria de tijolo Poroton T10. Peso da folha 74,5 kg. Relatório de teste Nr. 13-002288-PR03 Teste de componente para fixar uma porta de entrada de plástico em alvenaria de tijolo em ThermoPlan S9 da empresa Mein Ziegelhaus. Peso da folha 145 kg. Carga funcional contínua 100 000 ciclos



Relatório de teste Nr. 11-002592-PR01Prova das características que evitam o estilha-çamento. Classe de resistência RC2/RC 2N em alvenaria de tijolo de Poroton-S10-P  


   

Aviso

É importante verificar se os componentes estão instalados corretamente, tendo em conta as condições no local da obra (por exemplo, peso da folha da janela, propriedades da superfície, padrão dos furos do tijolo). A fixação de vidros antiqueda, de acordo com a norma técnica alemã (TRAV) ou a norma DIN 18008-4 só pode ser realizada com o parafuso AMO®-Combi, se existir, no caso concreto, uma aprovação antes do início da instalação.



Furar os tijolos e blocos ocos apenas com rotação (sem percussão).



Quando se utiliza o W-UR 10 XXL, o parafuso não é mais comprido do que a bucha e, por conseguinte, alcança a segunda câmara em tijolos perfurados com enchimento modernos, garantindo que a bucha é orientada corretamente para o furo e para a estrutura. Consequentemente, a capacidade de carga não é reduzida.

Área de aplicação

Autorização geral de construção. Fixação de janelas no intradorso de alvenaria Z-21.2-2017 Relatório de teste Nr. 11-001214-PR01Teste de componente para fixar uma janela de varanda de plástico em alvenaria de tijolo Poroton-T8-36,5 MW. Peso da folha 95,5 kg.



Relatório de teste Nr. 11-002744-PR01Teste de componente para fixar uma janela de varanda de plástico com duas folhas em alvenaria de tijolo Poroton T10. Peso da folha 74,5 kg. Relatório de teste Nr. 13-002288-PR03 Teste de componente para fixar uma porta de entrada de plástico em alvenaria de tijolo em ThermoPlan S9 da empresa Mein Ziegelhaus. Peso da folha 145 kg. Carga funcional contínua 100 000 ciclos



Relatório de teste Nr. 11-002592-PR01Prova das características que evitam o estilha-çamento. Classe de resistência RC2/RC 2N em alvenaria de tijolo de Poroton-S10-P