Ligação da mangueira com bocal de ligação Série 2000
Ligação da mangueira com bocal de ligação Série 2000 - 1
Ligação da mangueira com bocal de ligação Série 2000 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Ligação da mangueira com bocal de ligação Série 2000

Para mangueiras de pintura e PVC Würth

  • Material: ST
  • Superfície: ZN 8 prateado

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Adequado para diâmetro interno da mangueira Adequado para diâmetro externo da mangueira Comprimento Pressão máx. Número PU
Preço/PU
0699100413
13 mm 19 mm 45 mm 16 bar
1 Un.
0699100408
8 mm 16 mm 45 mm 16 bar
1 Un.
0699100406
6 mm 12 mm 42 mm 16 bar
1 Un.
0699100410
10 mm 16 mm 45 mm
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
Caudal elevado de até 2100 l/min e pressão de funcionamento máxima de 16 bar.


Permite um fornecimento de ar comprimido e uma utilização de equipamento de ar comprimido ideais, o que resulta numa maior produtividade e em custos energéticos inferiores.



Ligações estanques


Consumo de energia reduzido e elevada eficiência



Bocais em aço endurecido


Para uma capacidade máxima de carga e uma longa vida útil.



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.


Elevada resistência à corrosão – proteção, mesmo em condições exigentes.



Os acessórios de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e apresentam uma largura nominal de 7,6 mm.


Os perfis europeus são compatíveis com outros acessórios de ar comprimido



Material: Aço