Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora a bateria TBS 12-A
Aparafusadora muito prática de 12 volts para trabalhos ocasionais em interiores. A capacidade da bateria pode ser selecionada livremente graças ao sistema PICK YOUR POWER.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Leve e prática para trabalhos rápidos e com pouco esforço
Design muito compacto e ergonómico
Duradoura e robusta
- Motor EC potente: sem escovas, potente, duradouro, eficiente e não requer qualquer manutenção
- Travão no motor para uma longa vida útil
Resultados precisos
graças à precisão do batente de profundidade ajustável
Luz LED
A área de trabalho está sempre bem iluminada.
Rotação no sentido horário/anti-horário
Com baterias de iões de lítio
Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador de carga da bateria indica a autonomia restante da bateria.
Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!