Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso para aglomerado ASSY® 3.0
Parafuso para aglomerado ASSY<SUP>® </SUP>3.0  - 1
Parafuso para aglomerado ASSY<SUP>® </SUP>3.0  - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso para aglomerado ASSY® 3.0

Aço galvanizado, passivado a azul, rosca parcial, cabeça com arestas de escarear vertical, fenda AW

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes
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
Liga a madeira em vez de a quebrar



Nervuras de fresagem – permitem embutir em qualquer sítio!


  • Adequado para madeira e acessórios de fixação

  • Danos mínimos em materiais de madeira revestida

  • Menos lascas na superfície


Fresa: o "motor auxiliar" para menor esforço


  • Redução do binário de aperto e do rebaixamento da cabeça, sobretudo com parafusos compridos

  • Proteção da ferramenta

  • A partir do diâmetro = 5 mm, C = 70 mm


Rosca assimétrica - mais rápida


  • Menor binário de aperto

  • Maior força de aperto

  • Fixação mais rápida em relação aos parafusos convencionais para aglomerado

  • Rosca dupla: 3,0–4,5 mm

  • Filete grosso: 5,0-12,0 mm


Fenda AW - mais potência


  • Ótima transmissão de força

  • Assentamento perfeito

  • Localização rápida

  • Colocação segura do parafuso

  • Praticamente sem desapertar o bit

  • Sem oscilação

  • Não danifica o revestimento da superfície do parafuso

  • Apenas 5 tamanhos de bits de 3,0 a 12,0 mm de diâmetro


Rosca de acoplamento/anel – menos tendência para dividir a madeira, poucas fissuras


  • Forças mínimas, sobretudo nas fixações próximas da extremidade

  • Redução do binário de aperto

  • As fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal

  • Rosca helicoidal: 3,0–4,5 mm

  • Contra rosca: 5,0-12,0 mm
Aviso

Os parafusos não são adequados para utilização exterior e em divisões sujeitas a elevados níveis de humidade contínuos ou de curta duração! Nestes casos, utilize os parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.



Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Ao ser utilizado em buchas plásticas, é possível a redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização de parafusos apenas sem pontas com rosca otimizada (ponta de broca, contra rosca, rosca helicoidal, extremidade serrilhada, ranhura com autolimpeza, etc.) em buchas plásticas, como o Würth ASSY D, número de família 0151 (cabeça de embeber) e família 0153 (cabeça de queijo).

ETA-11/0190