Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bateria LI-CV 18 V por indução
Bateria LI-CV 18 V por indução - 1
Bateria LI-CV 18 V por indução - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bateria LI-CV 18 V por indução

Carregador de 18 V potente e robusto com bateria de 18 V incluída com função de carga por indução.
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
Tecnologia iões de lítio


Desempenho melhorado com menor peso e sem efeito de memória da bateria.



O processo de carga indutiva pode ser integrado no fluxo de trabalho


A bateria não deve ser removida da máquina durante o processo de carga; isto permite o carregamento contínuo da bateria entre o intervalo das operações.



Sem contactos à vista no carregador


Maior proteção contra a sujidade e salpicos de água, proporcionando uma maior durabilidade.



Indicador de carga na bateria


Controlo contínuo da autonomia da bateria.



Incluí estrutura de suporte


Opcionalmente, o carregador também pode ser fixado à parede ou a uma bancada de trabalho.



Compatível com sistemas atuais de baterias de 18 V disponíveis no mercado

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.