Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha com prego de expansão para materiais de isolamento W-DSD
Preto de Ø 50 mm, para fixação de materiais de isolamento rígidos e autoportantes, tais como poliestireno expandido ou painéis de espuma rígidos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Material de alta qualidade: Bucha (PP), prego (ABS)
- Sem halogéneo
- Resistente a temperaturas de -40 °C a +80 °C
- Para utilização em instalação por fixação por atravessamento
- Pouca profundidade de colocação — menor tempo de perfuração
- Instalação rápida e fácil
Pode ser utilizada em betão, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco
Adequada para fixação de materiais de isolamento em fachadas com ventilação traseira, película, membrana de vedação no exterior de adegas
Para fixação de materiais de isolamento rígidos e autoportantes, por exemplo poliestireno, painéis de espuma rígidos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!