Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pó adesivo para prensa quente
Cola de resina de ureia em pó e pronta a utilizar com endurecedor integrado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Tempo de processamento e de armazenamento longo
Tempo de processamento longo com velocidade de endurecimento relativamente rápida, especialmente para trabalhos de folheado. Fácil de encher para evitar que a cola escorra.
Em conformidade com a classe de emissão 1
Baixo teor de formaldeído. A utilização de aglomerado E1 e pó adesivo para prensa quente resulta em painéis folheados que também estão em conformidade com E1.
Aplicação universal
Excelentes propriedades da aplicação em máquinas de aplicação de cola e durante a aplicação de cola manual.
Qualidade de colagem fiável
Excelente solubilidade e elevado grau de segurança para impedir que a cola escorra. Colagem fiável de todos os tipos de folheados.
Não é adequado para utilização no exterior, uma vez que não é impermeável.
Juntamente com o ácido tânico da madeira, o impacto nos metais desprotegidos poderá resultar em descoloração azul, especialmente em carvalho, e em descoloração vermelha em faia.
A uma temperatura de prensagem superior a 50 °C, pode ocorrer uma descoloração castanha em folheados macios.
Os pingos de cola frescos podem ser removidos com água. Os resíduos de cola antigos só podem ser removidos mecanicamente. Mexa rigorosamente os conteúdos do recipiente antes da aplicação e feche sempre bem o recipiente antes de o guardar. Proteger do gelo.
O tempo de processamento e o tempo de solidificação dependem fortemente das condições de trabalho, como, por exemplo, da temperatura, humidade e poder de absorção do material, quantidade de cola e tensão aplicadas no material.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Resistente em salas com, geralmente, pouca humidade com base na norma DIN 68705:
- Trabalhos de folheado, superfície e vedação em prensa quente
- Colagem de folheados de aglomerado, contraplacado de madeira, painéis MDF, folhas de papel revestidas a resina e laminados de papel
- Colagem de superfícies de painéis laminados (painéis HPL/CPL) em painéis de madeira, aglomerado e MDF
- Folheado e revestimento, por exemplo, armários, portas internas, bancadas de cozinha, caixilhos de portas, mesas, bancos de canto
Aplique uma camada fina e uniforme de cola para folheados num dos lados com um rolo para cola, espátula ou máquina de aplicação. Com material altamente absorvente e baixa força de prensagem, deve ser aplicada uma quantidade relativamente grande. Quanto maior for a força de prensagem, menores serão as quantidades de aplicação necessárias. Com um folheado de poros grandes, a cola deve ser misturada para que fique altamente viscosa e deve-se aplicar uma camada fina para evitar que escorra. O escorrimento de cola pode resultar em alterações de cor durante a coloração, uma vez que os poros no folheado já estão cheios de cola, impedindo assim que o corante penetre a superfície.
Relação de mistura: Proporções do peso: aproximadamente 2:1 (pó: água). A viscosidade deve ser ajustada com água.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!