Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Gerador Duty Power 5000
Gerador Duty Power 5000 - 1
Gerador Duty Power 5000 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Gerador Duty Power 5000

Gerador de corrente monofásica, com 4,9 KVA/4000 W
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
Gerador com motor de combustão a 4 tempos


A gasolina sem chumbo.



Motor Honda GX-270 VX


Com 9 cavalos de potência, 270 c.c. com avisador de nível de óleo baixo e com paragem automática.



Painel de controlo com duas tomadas Schuko 230 V


Conta horas para controlo de manutenção do aparelho, dois disjuntores de proteção (um para cada tomada) e mais um disjuntor geral.



Proteção contra intempérie


Através do corte de corrente efetuado pelos três disjuntores presentes no painel de controlo.



Diferencial Bipolar


Ótimo aproveitamento da energia gerada pelo motor, permitindo um baixo consumo de combustível.



Elevada resistência


Estrutura em aço tubular com alça de suporte para grua.



Botão para desligar o gerador

Aviso

Para verificar se este gerador é indicado para determinada aplicação, terá de somar as potências de consumo (W) das ferramentas a trabalhar em simultâneo e comparar com a potência de saida do gerador.

Consumo:


2,4 L/h a 100% carga


1,8 L/h a 75% carga

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.