Escopro para carroçaria

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Escopro para carroçaria

Oval plano

  • Comprimento: 230 mm
  • Largura da aresta de corte: 26 mm
  • Comprimento da superfície de impacto x largura: 26 x 7 mm
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
N.º de art. Comprimento Largura da aresta de corte Comprimento da superfície de impacto x largura Número PU
Preço/PU
071463 35
230 mm 26 mm 26 x 7 mm
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
Aço endurecido crómio-vanádio



Cabeça do martelo endurecida com segurança


Evita o desenvolvimento de saliências ou lascas na cabeça do martelo.



Comprimento total do veio endurecido


Particularmente robusto e resistente ao desgaste.



Lâmina de afiar



Punhos de PVC resistentes a óleos


Evita ferimentos na mão provocados pelo escorregamento durante o impacto.



Ressalto de impactos


Absorvidos pelo punho, não sendo transferidos para a mão.



Punho octogonal


Evita o rolamento das ferramentas, como por exemplo em andaimes.