Solda suave sem chumbo Solda eletrónica n.º 10
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
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
- Compatível com RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 em conformidade com a norma DIN EN ISO 9453
- Composição do fluxo em conformidade com a norma DIN EN 29454.1, 1.1.2.B com aditivos de ativação orgânicos sem halogéneo
- Temperatura de processamento: 350-450°C
- Intervalo de fusão: 227°C
Área de aplicação
Solda fina, engenharia de telecomunicações, componentes eletrónicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!