Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conector angular Tipo B1
Conector angular sólido de 3 mm para estruturas de madeira. Para ligações de alta qualidade em estruturas de sustentação de carga madeira/madeira ou madeira/betão.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Desalinhamento mínimo entre a estrutura em madeira e o fixador para betão
- Volume reduzido, design estreito
- Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]), espessura de 3,0 mm, em conformidade com a norma EN 10327:2004
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2, em conformidade com a norma EN 1995:2013
- Para requisitos mais altos, recomenda-se o uso de conectores angulares ou fixações de vigas reforçados
Aprovação técnica europeia ETA-09/216
O diâmetro dos parafusos/buchas apenas pode ser, no máximo, 2 mm inferior ao diâmetro do furo.
É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.
Aprovação técnica europeia ETA-09/216
Ligações de sustentação de carga de vigas de madeira a madeira ou betão, como viga a viga, madre a viga ou poste em substratos de betão.
Fixadores adequados:
- Prego com roscas em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Parafuso de combinação ASSY 3.0 em conformidade com a norma ETA 11/0190: d = 12 mm
- Parafusos em conformidade com as especificações do fabricante: M12
- Cavilhas recomendadas para fixação em cimento: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!