Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
abraçadeira, métrico
abraçadeira, métrico - 1
abraçadeira, métrico - 2
abraçadeira, métrico - 3
abraçadeira, métrico - 4
abraçadeira, métrico - 5

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

abraçadeira, métrico

Introdução Easy Entry de 75° para uma montagem simples

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
  • Furo longitudinal para alinhamento lateral durante a montagem utilizando parafusos para aglomerado ou buchas de pregar

  • Marcador central para o alinhamento exato das abraçadeiras

  • EN16-EN40: Para inserção em calhas de perfil com largura de ranhura de 11 mm

  • Reforço lateral especial para maior resistência a quebras

  • Fabricado na Alemanha
Aviso
  • EN16–EN40

Para buchas de pregar ∅ de 5 mm, pode ser aparafusado em parafusos roscados M6 (por exemplo, abraçadeira de suporte SCZ)


  • EN50-EN63

Para buchas de pregar ∅ de 6 mm

ETA-18/0957 em conjunto com ETA-12/0452